| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1596076 Herst.-Nr.: FTC00001193D EAN/GTIN: 0095969258807 |
| |
|
| | |
| Gerätetasche, Innenmaße: (B x H x T) 400 x 300 x 65 mm, Material: Robustes Nylon mit Reissverschluss und Tragegurt Farbe: schwarz, Breite: 400 mm, Ausführung: Tasche, Höhe: 300 mm, Tiefe: 65 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stoff, Hängeschlossbügel: false, Rollbar: false, mit Schulterriemen: true, Signalrot: false, mit Schloss: false, Herausnehmbares Fach: false, Gesamtzahl der Fächer: 2, mit Schaum: false, mit Fachtrenner: true, mit Teleskopgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FTC00001193D | Ident Code: | 2145812 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, tragetasche messgeräte, Zielfernrohr für Laser-Entfernungsmessgerät, Koffer für Messrad, Koffer für Längemessgerät, Schienenführung für Messrad, Brunnenpfeife |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,59* | € 134,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,28* | € 134,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,62* | € 136,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 111,39* | € 139,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,19* | € 147,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|