| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1596639 Herst.-Nr.: ACF-6A EAN/GTIN: 0095969371759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapterkabel für Stromwandler Breite: 10 mm, Länge: 450 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, mit Koffer/Tasche: false, Steckverbindertyp Eingang: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Steckverbindertyp Ausgang: sonstige, Art des Adapters: elektrisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet für E-Mobility-Test: false, Verwendbar mit einem Multimeter: true, Verwendbar mit einem Stromzange: true, Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: true, Verwendbar mit einem Installationstester: false, Verwendbar mit einem Erdungsmesser: false, Verwendbar mit einem Maschinentester: true, Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: false, Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: false, Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse: false, Verwendbar mit einem Scopemeter: false, Verwendbar mit einer Wärmebildkamera: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ACF-6A | Ident Code: | 2743889 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 40,85* | € 49,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 42,15* | € 49,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 42,73* | € 49,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 43,50* | € 50,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 44,49* | € 51,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|