| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1597522 Herst.-Nr.: FTC00001305D EAN/GTIN: 0095969270748 |
| |
|
| | |
| Kabelaufkleber zur Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln mit dem nächsten Prüftermin, 75 x 20 mm, Kennzeichnungsfläche: 20 x 20 mm Farbe: gelb, Halogenfrei: true, Höhe: 75 mm, Selbstklebend: true, Länge: 20 mm, Beschriftung: mit Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FTC00001305D | Ident Code: | 2390043 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,32* | € 66,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,84* | € 66,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,23* | € 66,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 51,96* | € 66,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,16* | € 68,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|