Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkalibrator 68.9 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1598792
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-717-1G
EAN/GTIN:
     0095969327664
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Die Fluke 717 Druckkalibratoren liefert herausragende Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Diese Kalibratoren sind kompakt, leicht und einfach zu tragen. Mit einem Taster-Schnittstelle ähnlich dem Multifunktions Fluke 740 Serie sind die 717s einfach zu bedienen. Sie sind Staub und Spritzwasser resistent, und verfügen über eine herausnehmbare Batterie Tür für schnellen Batteriewechsel. Anzahl der Kanäle: 1, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Schnittstelle: false, Analoge Balkenanzeige: false, Druck geben (externe Druckpumpe): true, Druck messen: true, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1 µA, Max. Strommessbereich DC: 0,024 A, Mehrfachanzeige: true, Spannung geben 0 V ... 10 V: false, Spannung geben 0 mV ... 100 mV: false, Strom geben 0 mA ... 24 mA: true, Thermoelement RTD: false, Thermoelement Typ B: false, Thermoelement Typ E: false, Thermoelement Typ J: false, Thermoelement Typ K: false, Thermoelement Typ L: false, Thermoelement Typ N: false, Thermoelement Typ R: false, Thermoelement Typ S: false, Thermoelement Typ T: false, Thermoelement Typ U: false, Spannung geben 0 V ... ± 300 mV: false, Spannung geben 0 V ... 3 V: false, Spannung geben 0 V ... 15 V: false, Kleinste Auflösung Strom geben: 0,001 mA, Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA: true, Kleinste Auflösung Stromsenke: 0,001 mA, Widerstand geben: false, Thermoelement RTD Pt100: false, Thermoelement RTD Pt1000: false, Thermoelement RTD Ni100: false, Thermoelement RTD Ni1000: false, Frequenz und Impulsgruppen geben: false, Rampen- und Treppenfunktion: true, Simultan Messen und Geben: true, Kalibriersoftware: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-717-1G
Ident Code:
2547166
Weitere Suchbegriffe: kalibrator, Rohrfedermanometer, Betriebsmanometer, Druckmeßgerät (Manometer), Plattenfedermanometer, Profilmanometer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.676,59*
€ 1.808,36*
Frei Haus
ab € 1.728,49*
€ 1.808,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.722,67*
€ 1.808,50*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.735,81*
€ 1.820,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.927,93*
€ 2.010,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,12*
€ 2.392,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,73*
€ 2.376,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,03*
€ 2.324,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,95*
€ 2.295,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.927,93*
€ 2.294,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluke
FLUKE-717 30G
ab € 1.789,13*
Ähnlich
Fluke
FLUKE-718 1G
ab € 3.241,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.