Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkalibrator 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1598820
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-718-300G
EAN/GTIN:
     0095969327657
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Die Fluke 718 Druckkalibrator Familie (beinhaltet 4 Modelle) bieten insgesamt Druck Kalibrierlösung für Transmitter, Messgeräte und Schalter. Dieses kompakte Druck Kalibrierlösung ist etwa ein Drittel der Größe vergleichbarer Instrumente und wiegt nur ein Kilogramm. Die einzigartige einfach zu reinigen Pumpe schützt die Pumpe vor Schäden und bietet die Möglichkeit, die Pumpe ohne Demontage bedienen, auch in diesem Bereich. Anzahl der Kanäle: 1, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Schnittstelle: false, Analoge Balkenanzeige: false, Druck geben (externe Druckpumpe): false, Druck messen: true, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1 µA, Max. Strommessbereich DC: 0,024 A, Mehrfachanzeige: true, Spannung geben 0 V ... 10 V: false, Spannung geben 0 mV ... 100 mV: false, Strom geben 0 mA ... 24 mA: true, Thermoelement RTD: false, Thermoelement Typ B: false, Thermoelement Typ E: false, Thermoelement Typ J: false, Thermoelement Typ K: false, Thermoelement Typ L: false, Thermoelement Typ N: false, Thermoelement Typ R: false, Thermoelement Typ S: false, Thermoelement Typ T: false, Thermoelement Typ U: false, Spannung geben 0 V ... ± 300 mV: false, Spannung geben 0 V ... 3 V: false, Spannung geben 0 V ... 15 V: false, Kleinste Auflösung Strom geben: 0,001 mA, Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA: true, Kleinste Auflösung Stromsenke: 0,001 mA, Widerstand geben: false, Thermoelement RTD Pt100: false, Thermoelement RTD Pt1000: false, Thermoelement RTD Ni100: false, Thermoelement RTD Ni1000: false, Frequenz und Impulsgruppen geben: false, Rampen- und Treppenfunktion: true, Simultan Messen und Geben: true, Kalibriersoftware: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-718-300G
Ident Code:
2547153
Weitere Suchbegriffe: kalibrator, Rohrfedermanometer, Betriebsmanometer, Druckmeßgerät (Manometer), Plattenfedermanometer, Profilmanometer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.094,87*
€ 3.293,07*
Frei Haus
ab € 3.094,53*
€ 3.293,08*
Frei Haus
ab € 3.241,98*
€ 3.342,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.298,25*
€ 3.399,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.673,67*
€ 3.779,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.779,25*
€ 4.497,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.757,18*
€ 4.471,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.696,21*
€ 4.398,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.673,67*
€ 4.371,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
686527
ab € 13,72*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,86*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.