| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1598974 Herst.-Nr.: C190 EAN/GTIN: 0095969075749 |
| |
|
| | |
| Robuster Tragekoffer mit Zubehörfächern für Serie 190 Farbe: schwarz, Breite: 385 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 140 mm, Tiefe: 500 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Hängeschlossbügel: false, Rollbar: false, mit Schulterriemen: false, Signalrot: false, mit Schloss: true, Herausnehmbares Fach: false, Gesamtzahl der Fächer: 3, mit Schaum: false, mit Fachtrenner: true, mit Teleskopgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | C190 | Ident Code: | 677401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Messgerätekoffer, Tasche für Oszilloskop, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gerätekoffer, Zielfernrohr für Laser-Entfernungsmessgerät, Koffer für Messrad, Koffer für Längemessgerät, Schienenführung für Messrad, Brunnenpfeife |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,35* | € 353,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,84* | € 353,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 325,08* | € 367,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 346,68* | € 389,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 347,57* | € 389,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|