Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcodeetiketten 6001-7000 1Satz=1000Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1609870
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     756307
EAN/GTIN:
     4014651563070
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Barcodeetiketten, Satz 7. Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung. Für die einfache und schnelle Prüflinksidentifikation. Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Verwaltung großer Prüflingsbestände. 1 Satz entsprechen 1000 Stück. Barcodenummerierung 6001 bis 7000. Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Messkreiskategorie sonstige. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Set-Ausführung: true, Stecktechnik: sonstige, Strombelastbarkeit: 0 A, Isoliermaterial: sonstige, Messkreiskategorie: sonstige, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 0 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
756307
Ident Code:
756307
Weitere Suchbegriffe: Strichcodeetiketten, Bezeichnungsmaterial, Klemmenmarkierung, Zackband, barcode etiketten benning, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Satz
€ 5,90*
ab € 68,32*
€ 68,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,79*
€ 83,16*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 65,81*
€ 83,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,36*
€ 83,87*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 67,13*
€ 84,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Sätze
€ 68,32*
€ 81,30
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 1000 Sätze ( entspricht € 68.320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
2010110
ab € 1.993,95*
Sonstiges
HT Instruments
2010130
ab € 2.272,22*
Sonstiges
HT Instruments
2002225
ab € 1.643,30*
Sonstiges
HT Instruments
2010100
ab € 1.652,37*
Sonstiges
HT Instruments
2010120
ab € 1.841,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.