| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1615886 Herst.-Nr.: 184064 EAN/GTIN: 4021103840641 |
| |
|
| | |
| Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1kV Dickwandige Elektroschrumpfmuffen (warmschrumpfend) mit hervorragender mechanischer Festigkeit, chemischer Resistenz und elektrischen Eigenschaften. Innenbeschichtung mit Heißschmelzkleber, daher ausgezeichnet zum Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Für die langzeitige Verbindung von Kunststoffkabeln im Erdreich als auch auf Kabelbahnen oder im Freien. Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, z. B. UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff, Säuren, Erdalkalien. 6-16/5 Farbe: schwarz, Ausführung: dickwandig, Halogenfrei: true, Typ: Warmschrumpf, Länge: 450 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -25...155 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 25 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 18 mm, Nennquerschnitt: 6...16 mm², Transparent: false, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: true, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 184064 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, cimco quetschverbinder, quetschverbinder, schrumpfschlauch 2:2, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,33* | € 17,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,54* | € 19,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,18* | € 20,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,29* | € 21,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,07* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|