| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1618149 Herst.-Nr.: 120021 EAN/GTIN: 4021103200216 |
| |
|
| | |
| Kabelentmanteler Multistripper neu entwickeltes Werkzeug zum Bearbeiten aller Rundkabel von 8-13 mm Ø. Abmanteln Rund- und Längsschnitt sowie bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. im Decken- und Wandbereich, in Verteiler und Abzweigdosen. Abisolieren flexible und massive Leiter 0, 5-0, 75-1, 5-2, 5-4-6 mm², Abschneiden massive Leiter bis 4 mm², flexible Leiter bis 6 mm². Längsschnitt: false, Rundschnitt: true, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Auswechselbare Messer: false, Abisolierbereich Durchmesser: 8...13 mm, Min. AWG-Größe: 24, Max. AWG-Größe: 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120021 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,13* | € 30,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,57* | € 31,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,93* | € 32,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,27* | € 33,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,65* | € 40,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|