Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 9,0x920 mm, Kabelbaum 40-280 mm, 680 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas. Farbe: sonstige, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 920 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Bündeldurchmesser: 40...280 mm, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 9 mm, Montagetemperatur: -40...85 °C, Fluoreszierend: false, Detektierbar: false, Min. Haltekraft: 680 N Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 181391 |
|