Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelclips 19x19x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1618573
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181381
EAN/GTIN:
     4021103813812
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Selbstklebende Kabelschellen
cimco kabelbinder
Kabelclip geeignet zur Befestigung und jederzeitigem Lösen eines oder mehrerer Schläuche, Rundkabel und Leitungen verschiedener Ø. Einsatz besonders bei Verlegen von Kabeln auf sehr glatten harten Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen, wo der Einsatz normaler Befestigungssockel / Kabelbinder nicht möglich ist. Aus Polyamid 6. 6, naturfarbig, selbst verlöschend gemäß UL 94 V-2, selbstklebend, LxBxH 19x19x10 mm, maximaler Kabeldurchmesser 5 mm. Farbe: weiß, Breite: 19 mm, Höhe: 10 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 19 mm, Einsatztemperatur: -40...150 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend, Für max. Bündeldurchmesser: 5 mm, Detektierbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
181381
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, Sammelhalterung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,04639*
€ 0,06759*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0476*
€ 0,0693*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,04911*
€ 0,07131*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0496*
€ 0,072*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,0892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.