Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralband 15-100mm 10m natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1618662
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186208
EAN/GTIN:
     4021103862087
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschnitt auf die benötigte Länge kein Materialverschnitt. Gut anzupassen an verschiedene Bündeldurchmesser, wieder öffnenbar und wieder verwendbar. Bei mit Abstand gewickelten Spiralbändern ist der Materialverbrauch geringer, die Kabelbündel sind flexibler und Abzweigungen von einem oder mehreren Kabeln an jeder beliebigen Stelle sind ohne Problem möglich. Ideal zum träglichen Umwickeln von Kabelbündeln. Aus Polyethylen (PE), temperaturbeständig von -20 Grad C bis + 65 Grad C, halogenfrei. Jeweils 1Rolle ist gleich 10 m Länge, Bündeldurchmesser 15-100 mm, Wendelbreite 18, 2 mm, Außendurchmesser 19 mm, naturfarbig. Farbe: weiß, Ausführung: Spiralschlauch, Halogenfrei: true, Werkstoffgüte: Polyethylen flammhemmend, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -20...65 °C, Nenndurchmesser: 19 mm, Transparent: false, Bündeldurchmesser: 15...100 mm, Wendelbreite: 18,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
186208
Weitere Suchbegriffe: cimco spiralband, kabelschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,00*
€ 8,59*
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 8,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,40*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.