| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1618691 Herst.-Nr.: 181723 EAN/GTIN: 4021103817230 |
| |
|
| | |
| UV-beständige Kabelbinder, BxL 4,5x280 mm, Kabelbaum 5-76 mm, in schwarz, aus PA 6.6 mit bis zu 10-fach erhöhter Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Kabelbindern. Hergestellt zu 100% aus UV-beständigem schwarzem Granulat. Kälteresistent bis - 40°C. ideal für den Einsatz im Außenbereich, z. B. im Photovoltaik-Bau. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2. Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C. farbe schwarz. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 280 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Bündeldurchmesser: 5...76 mm, MIL-Zulassung: false, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,5 mm, Montagetemperatur: -40...85 °C, Fluoreszierend: false, Detektierbar: false, Min. Haltekraft: 220 N Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 181723 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,93* | € 13,96* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,774* | € 15,174* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,91* | € 15,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,98* | € 15,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,70* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,137* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|