Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 3,5x150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1661613
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T30RFT5-N46-NAGY-D1
EAN/GTIN:
     4031026121499
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
Diese Befestigungsbinder sind zweiteilig, bestehend aus einem Kabelbinder der T- oder der OS-Serie und einem tannenbaumförmigen Fußteil mit Teller. Die Lamellen des in die Bohrung gedrückten Steckfußes sorgen für einen festen Sitz. Durch den tannenbaumförmigen Fuß können diese Befestigungsbinder sowohl bei großen Blechdicken als auch bei Sacklochbohrungen mit Gewinde eingesetzt werden. Der Teller deckt die Bohrung im Blech ab und schützt sie vor Schmutz und spritzendem Wasser. Durch das verschiebbare Fußteil auf dem Kabelband kann der Kopf sowohl während der Montage als auch für den Einbau in die optimale Position gedreht werden. Farbe: sonstige, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: false, Bandlänge: 150 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid PA, Einsatztemperatur: -40...150 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Lamellenfuß, Banddicke: 1,1 mm, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 34 mm, MIL-Zulassung: false, Mindesthaltekraft: 135 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T30RFT5-N46-NAGY-D1
Ident Code:
150-55948
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,99*
€ 214,18*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,65*
€ 232,84*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,18*
€ 254,8742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,01*
€ 253,4819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,68*
€ 248,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,76*
€ 240,0944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,99*
€ 207,0481
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,34798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.