Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 20mm - 25mm, PP, sch warz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1661744
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SPS20-PP-BK
EAN/GTIN:
     4031026124018
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Dickwandig und sehr robust. Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung. Sehr hohe Abriebfestigkeit. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle. Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm. Ideal für größere Kabelbündel. SPS Spiralschläuche sind besonders für den Einsatz in Bereichen geeignet, bei denen neben einer hohen Abriebfestigkeit ein großer Leitungsdurchmesser verlangt wird. Daher finden die SPS-Spiralschläuche Anwendung in Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, im Anlagenbau oder bei Anwendungen in der petrochemischen Industrie. Farbe: schwarz, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 2,5 mm, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -30...100 °C, Nenndurchmesser: 20 mm, Transparent: false, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 20...25 mm, Wendelbreite: 5,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SPS20-PP-BK
Ident Code:
162-10200
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,62*
€ 10,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 11,88*
€ 3,90*
ab € 8,64*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,91* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.