Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 30mm - 34mm, PP, sch warz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1661755
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SPF30-PP-BK
EAN/GTIN:
     4031026124124
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Dickwandig und sehr robust. Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung. Sehr hohe Abriebfestigkeit. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle. Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm. Ideal für größere Kabelbündel. Überall dort, wo neben einer hohen Abriebfestigkeit zusätzlich noch eine gute Führungsstabilität gefordert wird, empfiehlt sich die Anwendung von SPF Spiralschläuchen. In der Windenergie, im Anlagenbau und in der petrochemischen Industrie werden SPF Spiralschläuche häufig eingesetzt. Farbe: schwarz, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 2 mm, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -30...100 °C, Nenndurchmesser: 30 mm, Transparent: false, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 30...34 mm, Wendelbreite: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SPF30-PP-BK
Ident Code:
162-20300
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 12,63*
1
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 12,83*
1
€ 8,95*
ab € 9,13*
€ 12,84*
5
€ 5,00*
ab € 10,112*
€ 12,882*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,52* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.