Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 4,5:1 für Stecker gerade PO-X schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1662944
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     158-42-GWM250-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026152691
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
schrumpfformteil hellermann
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Befestigungsöse. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 110 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 60 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 35 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 16 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 60 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
158-42-GWM250-PO-X-BK
Ident Code:
401-58885
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.238,00*
€ 1.363,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.386,76*
€ 1.519,54*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.363,62*
€ 1.622,7078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.334,29*
€ 1.587,8051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.271,83*
€ 1.513,4777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.251,01*
€ 1.488,7019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.238,00*
€ 1.473,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 24,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.