Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstelle n 3- Fingerstück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1662967
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     310-1-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660635540
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Isolierung von Spleißen nach VG-Norm. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 3-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 135 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 38,5 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 19 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 10 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 19 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
310-1-G-PO-X-BK
Ident Code:
403-10180
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 426,496*
€ 451,846*
1
Frei Haus
ab € 400,38*
€ 456,79*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 401,73*
€ 457,33*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 412,35*
€ 478,66*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 449,10*
€ 508,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,33*
€ 544,2227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,23*
€ 536,9637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,71*
€ 522,0649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,38*
€ 508,5822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,73*
€ 478,0587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,47*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 263,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.