Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzwe igstellen Y-Stück PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1663017
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     1303-1-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660635434
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Wasser Y-Stück
Einfaches Erstellen von 30° und 45° Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 2-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 145 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 27 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 14 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 14 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 27 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
1303-1-G-PO-X-BK
Ident Code:
413-03180
Weitere Suchbegriffe: Y-Stück, hellermanntyton schrumpfschlauch, wasser y stück, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 24,93*
€ 28,34*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,83*
€ 31,36*
100
€ 5,95*
ab € 28,49*
€ 32,10*
100
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 32,39*
1
€ 5,00*
ab € 25,88*
€ 35,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 313,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,49*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,66*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.