Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1663465 Herst.-Nr.: HGDC4-95-PVC-YE(250) EAN/GTIN: 5022660145865 |
| |
|
| | |
| Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage. Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase. Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung. Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar. Z.B. im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, 'Ground'. Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Aufziehdorns AD oder des Montagedornes TJC.Helagrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert. Montageart: aufschieben, Farbe: gelb, Breite: 6,8 mm, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: Ziffern, Länge: 5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 4...9 mm, mit Textfeld: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HGDC4-95-PVC-YE(250) | Ident Code: | 515-03654 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, knickschutztülle hellermann, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,69* | € 10,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,7025* | € 11,0025* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,9325* | € 11,3225* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,06* | € 11,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,635* | € 12,295* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03173* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|