Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1664623 Herst.-Nr.: TTRC+100MM-BK(300) EAN/GTIN: 4031026171661 |
| |
|
| | |
| Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Warmschrumpfschläuchen und TIPTAG Kennzeichnungsschildern. Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung. Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material. Bandlänge: 300000 m, Schriftfarbe: schwarz, Bandfarbe: schwarz, Breite des Bandes: 100 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | TTRC+100MM-BK(300) | Ident Code: | 556-00103 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,42* | € 285,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,89* | € 290,92* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 251,52* | € 291,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 252,75* | € 291,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 267,50* | € 310,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|