Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300x4,6mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1666939
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     UB300C-B-PA66-BK(100)
EAN/GTIN:
     4031026241128
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 300 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
UB300C-B-PA66-BK(100)
Ident Code:
138-00008
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02888*
€ 0,04478*
13 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03317*
€ 0,04517*
1 Tag
24600
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0334*
€ 0,0517*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,03367*
€ 0,05207*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03711*
€ 0,05641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05641*
€ 0,06713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05171*
€ 0,06153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05001*
€ 0,05951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03711*
€ 0,04416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,641* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.