Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 150x3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1666988
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T30RFT5-MC5-BK-D1
EAN/GTIN:
     4031026203478
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Einsetzbar z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 150 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Lamellenfuß, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 1,1 mm, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 34 mm, Min. Haltekraft: 135 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 3,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T30RFT5-MC5-BK-D1
Ident Code:
150-55850
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,249*
€ 0,319*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,25095*
€ 0,32095*
15 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,2511*
€ 0,3211*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2579*
€ 0,3279*
500
Frei Haus
ab € 0,25896*
€ 0,32896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3279*
€ 0,3902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 163,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.