Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstelle n 2- Fingerstück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667108
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     206-1-G-PO-X-BK(500)
EAN/GTIN:
     4031026239637
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Isolierung von Spleißen nach VG-Norm. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 2-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 41 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 13 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 6 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 3 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 7 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
206-1-G-PO-X-BK(500)
Ident Code:
402-06024
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.806,76*
€ 5.014,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.800,04*
€ 5.015,37*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.943,08*
€ 5.259,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.401,25*
€ 5.620,40*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.015,37*
€ 5.968,2903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.983,05*
€ 5.929,8295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.859,75*
€ 5.783,1025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.807,67*
€ 5.721,1273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.800,04*
€ 5.712,0476
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 9,60008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.