Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1667272 Herst.-Nr.: HV4822-PVC-FR-NA(2000) EAN/GTIN: 4031026185804 |
| |
|
| | |
| Guter und effektiver Spritzwasserschutz. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Die Schutzkappen und Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum mechanischen Schutz von Flachsteckhülsen konstruiert worden. Sie werden in allen Bereichen der Autoelektrik und der allgemeinen Anschlusstechnik eingesetzt. Farbe: natur, Ausführung: offen, Wasserdicht: false, Oberfläche: unbehandelt, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -30...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 5...10,5 mm, Schrumpftechnik: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HV4822-PVC-FR-NA(2000) | Ident Code: | 631-08229 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,08575* | € 0,10385* | | | | | 13 Tage | | | 2000 | | € 7,90* | ab € 0,08605* | € 0,10415* | | | | Lager 6232 | | | | 2000 | | € 5,90* | ab € 0,0885* | € 0,1071* | | | | | | 16 Tage | | | 2000 | | € 6,99* | ab € 0,0909* | € 0,1098* | | | | | 25 Tage | | | 2000 | | € 5,90* | ab € 0,1046* | € 0,1256* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 214,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|