Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390x7,6mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667348
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     UB385E-B-PA66-BK(100)
EAN/GTIN:
     4031026241166
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 390 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 7,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
UB385E-B-PA66-BK(100)
Ident Code:
138-00012
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07229*
€ 0,09409*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,073*
€ 0,1053*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07443*
€ 0,10713*
2 Tage
10700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,07509*
€ 0,10759*
Lager 6232
6000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0794*
€ 0,1131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.923,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.804,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 263,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.