Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1667664 Herst.-Nr.: HWPP30-PP-ML(25) EAN/GTIN: 4031026243290 |
| |
|
| | |
| Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen. Inklusive HAT Aufziehwerkzeug. Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen. Farbe: sonstige, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 1,3 mm, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Nenndurchmesser: 30 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 140 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 29...32 mm, Wendelbreite: 24 mm Farbe: silber Wandstärke (mm): 1,3 Bündelbereich max.: 32,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HWPP30-PP-ML(25) | Ident Code: | 161-64503 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,87* | € 107,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,70* | € 113,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,95* | € 114,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 100,82* | € 117,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,27* | € 117,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Meter (ab € 4,0328* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|