Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 140x2,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667711
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     UB140A-B-PA66-BK(100)
EAN/GTIN:
     5022660327933
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 140 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 2,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
UB140A-B-PA66-BK(100)
Ident Code:
138-00019
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01194*
€ 0,01504*
8 Tage
nicht lagernd
25000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0136*
€ 0,0171*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0121*
€ 0,0183*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0138*
€ 0,0207*
25000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02439*
€ 0,03069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,01504*
€ 0,0179
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.