Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelmarkierer Pack=200Stück 10-6mm Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667762
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SSM-SS316-ML(200)
EAN/GTIN:
     4031026245836
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Vorgeprägte Edelstahl-Einzelmarkierer. Gefertigt aus Edelstahl Güte SS316 zum idealen Einsatz in aggressiven Umgebungen. Kombination aus Trägerschild SSC, Einzelmarkierer SSM und Endclips SSCPP. Verschließen der Enden der Trägerschilder mit einer Zange oder den Endclips SSCPP aus Plastik möglich. Befestigung mit Edelstahl-Kabelbindern (max. Breite von 8 mm). Zwei Bohrungen (Durchmesser 3 mm) zur Fixierung mit Schrauben oder Nieten vorhanden. Dieses System ist ideal geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Anlagen in allen Bereichen, in denen starke mechanische oder chemische Beanspruchungen auftreten, beispielsweise im Offshore-Bereich, in der petrochemischen Industrie oder im Erdreich. Breite: 6 mm, Ausführung: sonstige, Aufdruck: Symbole, Länge: 10 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SSM-SS316-ML(200)
Ident Code:
540-01701
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung edelstahl, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,72*
€ 30,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,00*
€ 33,29*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 21,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.