Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchm esser 1,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667828
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SBPTFE1.5-PTFE-NA(5)
EAN/GTIN:
     5022660549090
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Überall dort, wo sehr hohe Anforderungen an Temperatur- und chemische Beständigkeiten gestellt werden, kommt der SBPTFE Spiralschlauch zum Einsatz. Farbe: natur, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Wandstärke: 0,5 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...260 °C, Nenndurchmesser: 1,5 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 350 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V0, Bündeldurchmesser: 1,6...8 mm, Wendelbreite: 6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SBPTFE1.5-PTFE-NA(5)
Ident Code:
161-45000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 5,00*
ab € 6,402*
€ 8,612*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,41853*
€ 8,63853*
5
pro Meter
€ 3,90*
ab € 6,596*
€ 8,866*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,6097*
€ 8,8797*
5
pro Meter
€ 8,95*
ab € 6,72*
€ 9,192*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,8797*
€ 10,56684
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,2597*
€ 9,82904
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,7897*
€ 9,26974
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,6097*
€ 7,86554
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 44,3985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.