Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), gelb, 50 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667945
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TF21-25.4/12.7-PO-X-YE(50)
EAN/GTIN:
     4031026222578
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. Große Vielfalt an Farben und Größen. TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen. Farbe: gelb, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,89 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 50 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 25,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 12,7 mm, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TF21-25.4/12.7-PO-X-YE(50)
Ident Code:
309-12544
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,545*
€ 300,745*
Frei Haus
ab € 266,39*
€ 303,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,99*
€ 322,64*
€ 6,90*
ab € 249,94*
€ 325,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,90*
€ 325,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,64*
€ 383,9416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,50*
€ 381,395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,35*
€ 370,5065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,73*
€ 359,0587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,99*
€ 339,1381
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,6998* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.