Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), grün-gelb, 50 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667948
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TF21-25.4/12.7-PO-X-GNYE(50)
EAN/GTIN:
     4031026222608
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch grün/ge...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. Große Vielfalt an Farben und Größen. TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen. Farbe: grün/gelb, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,89 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 50 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 25,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 12,7 mm, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TF21-25.4/12.7-PO-X-GNYE(50)
Ident Code:
309-12547
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 8,06*
50
Frei Haus
ab € 6,7044*
€ 8,1144*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 8,41*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 8,49*
50
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 8,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 420,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.