Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1669987 Herst.-Nr.: RO202REF-1401-WH-1401-CL/WH(150) EAN/GTIN: 4031026294162 |
| |
|
| | |
| Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung. Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen. Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten. Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat. Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung. Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und anschließendes Applizieren. Nachfüllpackungen erhältlich (REF). Die Nachfüllpackungen für die RiteOn Dispenser sind in 3 Größen und 6 unterschiedlichen Farben erhältlich. Bereits vorhandene Dispenser können so einfach und schnell neu bestückt werden. Montageart: kleben, Farbe: weiß, Breite: 19,05 mm, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 6,1...12,1 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 6,1...12,1 mm Breite/Höhe/Höhe2: A19,1; B12,7; C50,8; BündelØ min./max.: 6,1/12,1 Inhalt: 150 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | RO202REF-1401-WH-1401-CL/WH(150) | Ident Code: | 550-11401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, selbstlaminierende Etiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, etiketten rolle, Gewebeband, Jackonettband, Füllband, Klemmenmarkierung, Kabelmarkierer (beschriftbar) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,47* | € 12,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,88* | € 12,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,24* | € 14,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 10,82* | € 14,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,25* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|