Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1670038
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SC32-GS-ML(25)
EAN/GTIN:
     4031026305905
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Hochflexibel. Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Schläuchen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist. Außendurchmesser: 32 mm, Innendurchmesser: 28,1 mm, Oberfläche: verzinkt, Gewicht: 0,45 kg/m, Einsatztemperatur: -100...300 °C, Biegeradius, statisch: 70 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: nicht geklärt, Einsatz im Ex-Bereich: false, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 32 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel Innen / Außen-Ø (mm): 28,1 / 32,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SC32-GS-ML(25)
Ident Code:
166-30105
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,48*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 6,50*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,60*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,6184*
€ 6,6984*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 7,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 162,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.