Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670590 Herst.-Nr.: SSC10-SS316-ML(25) EAN/GTIN: 4031026305950 |
| |
|
| | |
| Sehr gute Rost- und Korrosionsbeständigkeit. Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Hochflexibel. Korrosionsbeständiger, flexibler Schlauch aus Edelstahl zum Schutz von Sensorkabel und hydraulischen sowie pneumatischen Schläuchen, insbesondere bei aggressiven Umweltbedingungen. Die SSC-Schläuche werden zum Beispiel in Krankenhäusern eingesetzt. Außendurchmesser: 9,1 mm, Innendurchmesser: 6,8 mm, Oberfläche: unbehandelt, Gewicht: 0,11 kg/m, Einsatztemperatur: -100...600 °C, Biegeradius, statisch: 25 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: nicht geklärt, Einsatz im Ex-Bereich: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | SSC10-SS316-ML(25) | Ident Code: | 166-30200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, elektroinstallationsrohr stahl, kabelschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,61* | € 214,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,16* | € 214,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 196,71* | € 221,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,14* | € 221,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 213,89* | € 240,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 8,5556* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|