Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 25m schwarz mit Kunststoffmantel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1670732
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     LTS20-GS/PVC-BK(25)
EAN/GTIN:
     4031026307831
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen). Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Gute Flexibilität. Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren. Für den Außeneinsatz geeignet. Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit glattem Außenmantel ist geeignet für Maschinenwerkzeuge und Außeninstallationen, die flüssigkeitsdicht sein müssen. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 21,1 mm, Innendurchmesser: 16 mm, Oberfläche: verzinkt, Gewicht: 0,41 kg/m, Einsatztemperatur: -20...105 °C, Biegeradius, statisch: 65 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: Spezialfaden-Dichtung, Elektrische Eigenschaften: nicht geklärt, Einsatz im Ex-Bereich: true, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: PVC, ölresistent, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 20 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
LTS20-GS/PVC-BK(25)
Ident Code:
166-31903
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,17*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 8,21*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,8264*
€ 8,4664*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 8,78*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 9,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,78*
€ 10,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 219,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 162,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.