Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670944 Herst.-Nr.: ALS-M32-GS-ML(2) EAN/GTIN: 4031026309859 |
| |
|
| | |
| Die sechskantige ALS Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung. Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenenngröße metrisch/PG: 32 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | ALS-M32-GS-ML(2) | Ident Code: | 166-50122 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,75* | € 2,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,76* | € 2,75* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,98* | € 3,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,08* | € 3,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,84* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|