Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1671024 Herst.-Nr.: PAEC34-PA66-BK(10) EAN/GTIN: 4031026320038 |
| |
|
| | |
| Zum Verschließen von Schlauchenden, wenn keine Verschraubung eingesetzt wird. Ermöglicht eine ebene Einführung der Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden. Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Temperatur: -50...135 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: false, Nenndurchmesser: 34 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | PAEC34-PA66-BK(10) | Ident Code: | 166-50803 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,641* | € 2,421* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,65* | € 2,43* | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 1,82* | € 2,64* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,858* | € 2,688* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|