Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 1095x8,9mm UV-witterungsstabil sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671211
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T150XL-PA66UV-BK(25)
EAN/GTIN:
     4031026269917
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100% aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 1095 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 2,1 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 330 mm, Min. Haltekraft: 780 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 8,9 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T150XL-PA66UV-BK(25)
Ident Code:
111-15502
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 1,74799*
€ 2,15799*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,8123*
€ 2,2423*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,8629*
€ 2,3029*
15 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 1,8926*
€ 2,3326*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,9804*
€ 2,6704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,3029*
€ 2,74045
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8629*
€ 2,21685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.151,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 295,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.