Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671222
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     313F385-9-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     4031026312705
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
Mit Lippe zwecks Zugeentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Durch die große Schrumpfrate auch für kleine Leitungsdurchmesser. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Militär und allgemeine Performance-Nutzung Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 203,2 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 51,5 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 45,4 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 14,9 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 45,4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
313F385-9-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-20600
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 153,36*
€ 187,65*
1
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 188,37*
20
Frei Haus
ab € 175,51*
€ 193,11*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 157,19*
€ 197,24*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 172,91*
€ 210,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 187,65*
€ 223,3035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,67*
€ 210,2373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,65*
€ 203,0735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,36*
€ 182,4984
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 30,672* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 375,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.