Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1671225 Herst.-Nr.: 333F385-9-PO-X-BK(5) EAN/GTIN: 4031026312743 |
| |
|
| | |
| Abgewinkelt 90°. Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Der lange Kabeleingang bietet einen guten Knickschutz. Durch die große Schrumpfrate auch für kleine Leitungsdurchmesser. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 224,5 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 51,5 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 41,1 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 15 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 44,4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 333F385-9-PO-X-BK(5) | Ident Code: | 422-30500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 346,46* | € 412,44* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 390,38* | € 463,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,646* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|