Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671415
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     313C722-9-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660452932
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Die Falten sorgen für erhöhte Flexibilität und Beweglichkeit. Besonders geeignet für bewegliche Anwendungen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Militär und leistungsfähige Anwendungen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 120,6 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 14,2 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 6,9 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 4,8 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 11,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
313C722-9-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-00001
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 64,8545*
€ 73,5145*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 61,28*
€ 76,52*
1
€ 5,00*
ab € 61,19*
€ 77,84*
20
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 79,05*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 71,04*
€ 87,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 76,52*
€ 91,0588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,14*
€ 87,0366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,51*
€ 82,7169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,28*
€ 72,9232
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 153,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,49*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,66*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.