Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671419
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     313E445-9-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660453601
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Ideal zur Überbrückung großer Durchmesserunterschiede. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 3-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 63,5 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 12,7 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 12,7 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 3,3 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 11,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
313E445-9-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-10000
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,65*
€ 191,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,88*
€ 213,68*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,29*
€ 227,6351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,67*
€ 225,7073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,68*
€ 216,1992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,68*
€ 207,8692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,65*
€ 182,8435
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.