Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1671433 Herst.-Nr.: 412H623-9-PO-X-BK(5) EAN/GTIN: 5022660462023 |
| |
|
| | |
| Einfaches Erstellen von 90° Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 2-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 120,3 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 34,2 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 11,4 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 11,4 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 22,8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 412H623-9-PO-X-BK(5) | Ident Code: | 422-40100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 316,53* | € 380,09* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 354,61* | € 426,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,653* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|