Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671882
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     412H622-9-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660461934
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Einfaches Erstellen von 90° Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 2-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 80,7 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 19,8 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 6,6 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 6,6 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 13,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
412H622-9-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-40000
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 30,52*
€ 36,37*
1
€ 4,00*
ab € 29,53*
€ 40,43*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 34,48*
€ 40,66*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 65,14*
1
€ 3,50*
ab € 54,06*
€ 69,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 363,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.