Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung gerade grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672113
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     PSR40-S-M40-PA66-GY(2)
EAN/GTIN:
     4031026410739
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrisches Gewinde inklusive Gegenmutter. Verwendbar für PSR- und PSRSC-Schläuche. Gerade Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen. Erfüllt IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen. Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gewindelänge: 16 mm, Gesamtlänge: 59 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: false, Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 33 mm, Gesamthöhe: 60 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Einteilig: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 60 mm, Nenndurchmesser: 40 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Gewindeanschlussgröße: M40 x 1,5, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polyamid (PA), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: false Inhalt: 2 Gewinde: M40 Öffnungs-Ø (mm): 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
PSR40-S-M40-PA66-GY(2)
Ident Code:
166-40707
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 7,485*
€ 10,255*
43 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 10,32*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 10,32*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 11,16*
2
€ 3,90*
ab € 8,485*
€ 11,515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.