Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Geflechtschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672490
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HEGEMIP35-PET/TNCU-ML(50)
EAN/GTIN:
     4031026434681
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Exzellenter elektromechanischer Schutz. Extrem flexibel, aufweitbar und leicht anzuwenden. Ausgezeichneter Abriebschutz. Keine Knicke oder Risse, sogar bei Biegungen über 90°. Besonders geeignet für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen oder viel Bewegung. Innenliegender Schlauch gewährleistet Formbeständigkeit und vereinfacht das Einziehen der Kabel. Erfüllt die Anforderungen der IEC CISPR25 gegen Störungen in Fahrzeugen, Booten und Motoren. Helagaine HEGEMIP Geflechtschläuche werden bei Geräten mit hochempfindlicher Elektronik, wie Elektro-Großgeräten, Funkgeräten, Militärtechnik und im Fahrzeugbau eingesetzt. Farbe: mehrfarbig, Halogenfrei: true, Oberfläche: verzinnt, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Temperatur: -40...150 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Werkstoff: Kupfer, Nenndurchmesser: 35 mm, Offen (nachträglich montierbar): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HEGEMIP35-PET/TNCU-ML(50)
Ident Code:
173-03500
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 48,34*
€ 48,34*
50
Frei Haus
ab € 49,8718*
€ 49,8718*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 54,60*
€ 54,60*
100
€ 5,95*
ab € 58,48*
€ 58,48*
100
€ 6,90*
ab € 47,12*
€ 58,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 48,34*
€ 57,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 4.834,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.