Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofil für Edelstahlkabelbind er 25 m x 8,3mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672511
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     LFPC83-PO-BK(25)
EAN/GTIN:
     5022660514210
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder Schutzprofil
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Schutzprofil LFPC aus Polyolefin. Für die MBT-, MST-, MLT- und AMT-Serie. Glatte Oberfläche schützt Bündelgut auch bei Vibration. Halogenfreies Material. Geringe Entwicklung giftiger Gase und korrosiver Säuren. Geringe Rauchentwicklung, schwer entflammbar. Das Schutzprofil LFPC aus Polyolefin ist für die Kabelbinder der MBT-, MST-, MLT- und AMT-Serie geeignet und kann das Bündelgut auch bei Vibrationen vor Abrieb und Beschädigungen schützen. Ideal für den Einsatz unter schweren Bedingungen, zum Beispiel auf Schiffen, Ölplattformen oder in Industrieanlagen. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Bandlänge: 25000 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyolefine (PO-X), Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -40...90 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Banddicke: 1,1 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, MIL-Zulassung: false, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 8,3 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
LFPC83-PO-BK(25)
Ident Code:
111-00257
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 90,5245*
€ 102,5645*
Lager 6232
unbekannt
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 92,955*
€ 105,465*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 94,6175*
€ 107,5575*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 108,55*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 111,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 105,465*
€ 125,50335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,955*
€ 110,61645
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,7182* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 1.265,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.