Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 530x8,9mm hitzestabil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672645
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T150M-PA66HS-BK(25)
EAN/GTIN:
     4031026312071
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus Hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 (PA66HS) gefertigt. Sie können in Umgebungen mit kontinuiertlichen Temperaturen bis +105 °C eingesetzt werden. Das Festziehen per Hand ist möglich. Für eine gleichbleibende Abbindequalität werden jedoch Verarbeitungswerkzeuge empfohlen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 530 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 150 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 780 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 8,9 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T150M-PA66HS-BK(25)
Ident Code:
111-15609
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,12*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7962*
€ 1,1362*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8184*
€ 1,1684*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8487*
€ 1,2087*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8581*
€ 1,2595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2087*
€ 1,43835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1287*
€ 1,34315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0987*
€ 1,30745
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0387*
€ 1,23605
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8487*
€ 1,00995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,2175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.806,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.996,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.