Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1673210 Herst.-Nr.: TLFX381DS-2X25WH-PO-X-WH(1000) EAN/GTIN: 4031026426181 |
| |
|
| | |
| Schrumpfrate 2:1. Halogenfrei. Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. Hoher Sauerstoffindex. 50 mm, 25 mm und 16 mm Schrumpfschlauchabschnitte. Verfügbar in den Farben Gelb oder Weiß. Sonderlängen sowie weitere Farben auf Anfrage. Kabeldurchmesser 1,2 mm bis 38,1 mm. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TLFX DS ist ein speziell für die Bahnindustrie entwickelter 2:1 Schrumpfschlauch, welcher in einem praktischen Leiterformat geliefert wird. Dieser eignet sich vor allem für die Markierung von Leitungen in öffentlichen Gebäuden (beispielsweise Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (beispielsweise Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das spezielle Material hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. Das vorgefertigte Format erlaubt nicht nur das beidseitige Bedrucken, sondern zudem die leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse mit den HellermannTyton Systemen erzielt. Montageart: aufschieben, Farbe: weiß, Breite: 25 mm, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: ohne, Typ: dünnwandig, Länge: 25 mm, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: 38,1 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 38,1 mm, Verzahnung: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | TLFX381DS-2X25WH-PO-X-WH(1000) | Ident Code: | 553-60028 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 866,9691* | € 866,9691* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 874,83* | € 972,06* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 912,22* | € 1.011,81* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 986,22* | € 1.096,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 878,20* | € 1.204,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 874,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|